Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 1xM40, abgewinkelt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 1xM40, abgewinkelt,
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 1xM40, abgewinkelt,
Artikel-Nr.:
     4502-42F8701
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628241142
EAN/GTIN:
     5713140172159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Wanddurchführungsgehäuse, 19628241142, Harting The 19628241142 is a side entry, high construction panel feed through housing with double locking lever, Size: 24 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
1xM40, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.459 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.