| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42F8709 Herst.-Nr.: 09140008021 EAN/GTIN: 5713140182011 |
| | |
|
| | |
| Verriegelung, 09140008021, Harting Die 09140008021 ist ein einzelnes Verriegelungselement aus Polyamid und glasfaserverstärktem Material. Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Verriegelungselement | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.029 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verriegelung, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,0033* | € 11,6133* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,16* | € 11,82* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,1395* | € 14,6695* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|