Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverbinder, 14-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 14031416101000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverbinder, 14-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 14031416101000
Leiterplattensteckverbinder, 14-polig, RM 5 mm, gerade, grün, 14031416101000
Artikel-Nr.:
     4502-42F8838
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     14031416101000
EAN/GTIN:
     5713140208650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme, 14031416101000, Harting Die 14031416101000 ist eine vertikale Leiterplattenklemme mit Push-in-Federkraftanschluss und Wellenlötanschluss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Federanschluss
Anschlussoberfläche:
versilbert
Anzahl der Reihen:
1
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder harting, leiterplattenklemme, leiterplattensteckverbinder 14 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 154,03*
€ 278,50*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 257,13*
€ 306,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,47*
€ 329,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.