Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Set, Größe 48B, 3-polig, IP65/IP68/IP69/IPX9K, 10400482001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder-Set, Größe 48B, 3-polig, IP65/IP68/IP69/IPX9K, 10400482001
Steckverbinder-Set, Größe 48B, 3-polig, IP65/IP68/IP69/IPX9K, 10400482001
Artikel-Nr.:
     4502-42F8863
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     10400482001
EAN/GTIN:
     5713140190092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckerset
Abbildung kann abweichen. Steckverbinder Set, 10400482001, Harting Buchsenset aus einer Kupferlegierung mit versilberter Oberfläche. Es ist für den oberen Anschluss mit einer Größe von 48 B ausgelegt. Dieses Produkt ist für raue Außenumgebungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.03 kg
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
48B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
3xM32, gerade
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP68/IP69/IPX9K
PE-Kontakt:
Nein
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 526,06*
€ 577,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 528,11*
€ 578,24*
Frei Haus
ab € 532,96*
€ 583,36*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 646,67*
€ 994,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,24*
€ 688,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,93*
€ 684,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,68*
€ 655,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,69*
€ 641,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,11*
€ 628,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
10400481001
€ 856,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.