| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42F9003 Herst.-Nr.: 02095001019 EAN/GTIN: 5713140216136 |
| | |
|
| | |
| Befestigungsschiene, 02095001019, Harting Die 02095001019 Befestigungsschiene besteht aus Polyamid (PA) in gelber Farbe und hat eine Länge von 96,42 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 96,42 mm | Geeignet für: | Har-Modular Serie | Zubehörart: | Befestigungsschiene | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungs- und Montagezubehör, Befestigung, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,45* | € 0,74* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 0,46* | € 0,75* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,48* | € 0,80* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,5434* | € 0,8834* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 0,472* | € 1,018* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|