| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42F9019 Herst.-Nr.: 02519000001 EAN/GTIN: 5713140197718 |
| | |
|
| | |
| T-Zwischenstück, 02519000001, Harting Die 02519000001 ist ein gewinkeltes T-Zwischenstück aus dem Material Polyamid (PA) in schwarzer Farbe. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 0.001 kg | Ausführung: | gewinkelt | Geeignet für: | Har-Modular Serie | Zubehörart: | T-Zwischenstück | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 0,60* | € 1,02* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 0,59* | € 1,03* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,65* | € 1,10* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,7037* | € 1,1937* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 0,632* | € 1,256* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|