| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42F9045 Herst.-Nr.: 02539010401 EAN/GTIN: 5713140197732 |
| | |
|
| | |
| M1 Modul, 02539010401, Harting Der 02539010401 ist ein gerades M1 Modul aus dem Material Polyamid (PA) in schwarzer Farbe. Anzahl der Kontakte: 1. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Har-Modular Serie | Zubehörart: | M1 Modul | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 0,57* | € 1,05* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,59* | € 1,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,6713* | € 1,1813* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,74* | € 1,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|