Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 02539091101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 02539091101
Messerleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 02539091101
Artikel-Nr.:
     4502-42F9050
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02539091101
EAN/GTIN:
     5713140197947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
stiftleiste
Messerleiste, 02539091101, Harting Der 02539091101 gerade Messerleiste wird durch Reflowlötanschluss und Wellenlötanschluss konfektioniert und besteht aus Polyamid (PA) in schwarzer Farbe. Anzahl der Kontakte: 4.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
Messerleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,18*
€ 1,90*
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,91*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 2,01*
€ 3,90*
ab € 1,34*
€ 2,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,3851*
€ 2,1651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.