Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 2xM32, gerade, Schraubverriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 2xM32, gerade, Schraubverriegel
Tüllengehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, 2xM32, gerade, Schraubverriegel
Artikel-Nr.:
     4502-42F9128
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19405240422
EAN/GTIN:
     5713140174221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Tüllengehäuse, 19405240422, Harting Tüllengehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Schraubverschluss, Eingang von oben, hohe Konstruktion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2xM32, gerade
Schutzart (IP):
IP65/IP68/IP69/IP6K9K
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.465 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.