| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-42F9178 Herst.-Nr.: 09200030805 EAN/GTIN: 5713140164086 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anbaugehäuse, 09200030805, Harting Anbaugehäuse aus Zinkdruckguss mit einfachem Verriegelungshebel, gewinkelt, blau, Größe 3 A. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Anbaugehäuse | Gehäusegröße: | 3A | Gehäusematerial: | Zinkdruckguss | Schutzart (IP): | IP44/IP65/IP67 | Verriegelung: | Längsbügelverriegelung | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.063 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |