| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-42F9274 Herst.-Nr.: 33152430100124 EAN/GTIN: 5713140150164 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flachbandleitung, 33152430100124, Harting Flachbandleitung, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (flach), Kabellänge: 0,1 m. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss (1): | Federleiste, 100-polig | Anschluss (2): | Federleiste, 100-polig | Ausführung: | Flachkabel | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 30 | Bauform Anschluss 1: | abgewinkelt | Bauform Anschluss 2: | abgewinkelt | Kabellänge: | 0.1 m | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.02566 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Konfektionierte Flachbandkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |