Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandleitung, 0.2 m, Federleiste, 32-polig abgewinkelt auf Federleiste, 32-p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbandleitung, 0.2 m, Federleiste, 32-polig abgewinkelt auf Federleiste, 32-p
Flachbandleitung, 0.2 m, Federleiste, 32-polig abgewinkelt auf Federleiste, 32-p
Artikel-Nr.:
     4502-42F9311
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33152430200381
EAN/GTIN:
     5713140245327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste 32polig harting
federleiste harting
federleiste
Flachbandleitung, 33152430200381, Harting Flachbandleitung, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (flach), Kabellänge: 0,2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Federleiste, 32-polig
Anschluss (2):
Federleiste, 32-polig
Ausführung:
Flachkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30
Bauform Anschluss 1:
abgewinkelt
Bauform Anschluss 2:
abgewinkelt
Kabellänge:
0.2 m
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Konfektionierte Flachbandkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,8545*
€ 14,0545*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,78*
€ 15,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.