Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-SPE-Kabelstecker, gerade auf M12-SPE-Kabelstecker, gerad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-SPE-Kabelstecker, gerade auf M12-SPE-Kabelstecker, gerad
Sensor-Aktor Kabel, M12-SPE-Kabelstecker, gerade auf M12-SPE-Kabelstecker, gerad
Artikel-Nr.:
     4502-42F9401
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33281414002010
EAN/GTIN:
     5713140247093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor Kabel, 33281414002010, Harting Sensor-Aktor Kabel, beidseitig vormontiert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 1 m. Dieses Produkt ist halogenfrei, ölbeständig, flammwidrig.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-SPE-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
M12-SPE-Kabelstecker, gerade
Farbe:
gelb
Kabellänge:
1 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
2-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
LV
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Leitungen abgeschirmt, Sensorkabel, Sensorleitung, sensor-aktor kabel 1,00m, as-i kabel, leitungen abgeschirmt 2 x 10, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 44,70*
€ 51,92*
€ 8,95*
ab € 43,42*
€ 51,94*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 48,24*
€ 71,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.