| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42F9454 Herst.-Nr.: 20826302004 EAN/GTIN: 5713140258297 |
| | |
|
| | |
| Ha-VIS preLink Patchkabel, 20826302004, Harting Ha-VIS preLink Patchkabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,4 m. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Ha-VIS preLink, gerade | Anschluss (2): | Ha-VIS preLink, gerade | Ausführung: | Rundkabel | AWG-Leiterquerschnitt: | AWG 22-7 | Farbe: | grün | Halogenfrei: | Ja | Kabellänge: | 0.4 m | Kategorie: | Cat 5 | Material: | PUR | Rasthebelschutz vorhanden: | Nein | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0355 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5 grün, patch kabel, patch-kabel grün, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,0695* | € 12,1695* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,00* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|