Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 0.5 m, schwarz, Mini-DisplayPort auf Mini-DisplayPort, 094514510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel, 0.5 m, schwarz, Mini-DisplayPort auf Mini-DisplayPort, 094514510
Anschlusskabel, 0.5 m, schwarz, Mini-DisplayPort auf Mini-DisplayPort, 094514510
Artikel-Nr.:
     4502-42F9463
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09451451000
EAN/GTIN:
     5713140246317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
mini displayport kabel
Displayport-Kabel, 09451451000, Harting Displayport-Kabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Mini-DisplayPort
Anschluss (2):
Mini-DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.5 m
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.05633 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 135,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 99,89*
€ 136,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,98*
€ 161,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.