Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Verbindungskabel, PushPull (V4) Typ B auf USB Stecker Typ B, 1 m, schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Verbindungskabel, PushPull (V4) Typ B auf USB Stecker Typ B, 1 m, schwar
USB 2.0 Verbindungskabel, PushPull (V4) Typ B auf USB Stecker Typ B, 1 m, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-42F9562
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454453911
EAN/GTIN:
     5713140263017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-Kabel, 09454453911, Harting USB-Kabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 1 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
PushPull (V4) Typ B
Anschluss (2):
USB Stecker Typ B
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.069 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 1m black, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,7094*
€ 33,2394*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,96*
€ 34,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.