Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf PushPull (V4) Typ B, 2 m, schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf PushPull (V4) Typ B, 2 m, schwar
USB 2.0 Anschlussleitung, USB Stecker Typ A auf PushPull (V4) Typ B, 2 m, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-42F9829
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454454913
EAN/GTIN:
     5713140262911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-Kabel, 09454454913, Harting USB-Kabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Stecker Typ A
Anschluss (2):
PushPull (V4) Typ B
Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.10975 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb kabel schwarz typ a 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,56*
€ 36,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,5679*
€ 36,8279*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.