Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ha-VIS preLink Patchkabel, Ha-VIS preLink, gerade auf Ha-VIS preLink, gerade, Ca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ha-VIS preLink Patchkabel, Ha-VIS preLink, gerade auf Ha-VIS preLink, gerade, Ca
Ha-VIS preLink Patchkabel, Ha-VIS preLink, gerade auf Ha-VIS preLink, gerade, Ca
Artikel-Nr.:
     4502-42F9834
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20826302020
EAN/GTIN:
     5713140258334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Ha-VIS preLink Patchkabel, 20826302020, Harting Ha-VIS preLink Patchkabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Ha-VIS preLink, gerade
Anschluss (2):
Ha-VIS preLink, gerade
Ausführung:
Rundkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
2 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
PUR
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.134 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 2m grün, patch kabel, patch-kabel 2m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 14,5385*
€ 18,5585*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,47*
€ 20,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.