Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, abgewinkelt auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Stecker, abgewinkelt auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, P
Patchkabel, RJ45-Stecker, abgewinkelt auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, P
Artikel-Nr.:
     4502-42P0293
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09488547745150
EAN/GTIN:
     5713140270213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchkabel, 09488547745150, Harting Patchkabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Verdrahtung 1:1, Kabellänge: 15 m. Dieses Produkt ist ölbeständig und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Rundkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
15 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
PUR
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.586 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a 15m gelb, patch kabel, patch-kabel 15m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 68,7895*
€ 70,8495*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 68,72*
€ 72,77*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 79,16*
€ 103,90*
1
€ 6,90*
ab € 70,58*
€ 109,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.