| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P0372 Herst.-Nr.: 33262310150018 EAN/GTIN: 5713140280281 |
| | |
|
| | |
| LWL-Patchkabel, 33262310150018, Harting Diese beidseitig vorkonfektionierte Kabelgarnitur ist für den Einbau in Schränke geeignet. Die Länge des Kabels beträgt 15 m. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | LC-Duplex | Anschluss (2): | LC-Duplex | Ausführung: | LWL-Kabel | Farbe: | schwarz | Faserart: | Multimode 50/125 µm | Kabellänge: | 15 m | Kategorie: | OM3 | Material: | PUR | Ursprungsland: | LV | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc lc, lwl universalkabel, lwl patchkabel om3, Kabel, Leitung, Fiberoptikkabel, Fiberoptikleitung, Glasfaserkabel, Glasfaserleitung, Lichtwellenkabel, Lichtwellenleiterkabel, Lichtwellenleitung, LWL-Kabel, LWL-Leitung, optische Leitung, optisches Kabel, LWL-Patchkabel, LWL-Patchleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchkabel, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung |
| | |
| |