| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P0795 Herst.-Nr.: 21349900598050 EAN/GTIN: 5713140146976 |
| |
|
| | |
| Sensor-Aktor Kabel, 21349900598050, Harting Sensor-Aktor Kabel, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 5 m. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | 7/8"-Kabeldose, abgewinkelt | Anschluss (2): | offenes Ende | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 5 m | LED-Anzeige: | Nein | Material: | PUR | Polzahl: | 4-polig + PE | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Ursprungsland: | CZ | Gewicht: | 0.596 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 5pol, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,69* | € 65,96* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,97* | € 65,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,26* | € 83,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|