Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder innenverzahnt, PA, (L x B) 760 x 7.6 mm, Bündel-Ø 5 bis 225 mm, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, PA, (L x B) 760 x 7.6 mm, Bündel-Ø 5 bis 225 mm, schw
Kabelbinder innenverzahnt, PA, (L x B) 760 x 7.6 mm, Bündel-Ø 5 bis 225 mm, schw
Kabelbinder innenverzahnt, PA, (L x B) 760 x 7.6 mm, Bündel-Ø 5 bis 225 mm, schw
Kabelbinder innenverzahnt, PA, (L x B) 760 x 7.6 mm, Bündel-Ø 5 bis 225 mm, schw
Kabelbinder innenverzahnt, PA, (L x B) 760 x 7.6 mm, Bündel-Ø 5 bis 225 mm, schw
Kabelbinder innenverzahnt, PA, (L x B) 760 x 7.6 mm, Bündel-Ø 5 bis 225 mm, schw
Artikel-Nr.:
     4502-42P1328
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12403
EAN/GTIN:
     5022660018602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder innen gezahnt, 111-12403, HellermannTyton Der 111-12403 ist ein Kabelbinder zum Bündeln und Sichern von Kabeln, Rohren und Schläuchen. Dieses Produkt kann für fast alle Arten von Anwendungen verwendet werden. Features * Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft * Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel * Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug * Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
Weitere Informationen:
Breite:
7.6 mm
Dicke:
1.9 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
760 mm
Material:
PA
max. Bündeldurchmesser:
225 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
5 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Nein
Verschluss lösbar:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
min.Haltekraft:
535 N
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,64197*
€ 0,79197*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,61927*
€ 0,82927*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6364*
€ 0,8464*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,86*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6407*
€ 0,8666*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-00290
ab € 1,3986*
Zubehör
HellermannTyton
111-03410
ab € 0,0368*
Zubehör
HellermannTyton
111-05013
ab € 0,061*
Zubehör
HellermannTyton
111-03500
ab € 0,14472*
Zubehör
HellermannTyton
111-05400
ab € 0,19828*
Zubehör
HellermannTyton
111-12610
ab € 0,2735*
Zubehör
HellermannTyton
111-12019
ab € 0,1714*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.805,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.992,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,48*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 283,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.