Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 4-polig, 0,5-2,5 mm², transparent, Kabelanschluss, 24 A, 148-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsklemme, 4-polig, 0,5-2,5 mm², transparent, Kabelanschluss, 24 A, 148-
Verbindungsklemme, 4-polig, 0,5-2,5 mm², transparent, Kabelanschluss, 24 A, 148-
Verbindungsklemme, 4-polig, 0,5-2,5 mm², transparent, Kabelanschluss, 24 A, 148-
Artikel-Nr.:
     4502-42P1722
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90038
EAN/GTIN:
     4031026530611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
HelaCon-Stecker, 148-90038, HELLERMANN Der HelaCon-Steckverbinder wird für den schnellen, einfachen und zuverlässigen Anschluss und die Verteilung von Kabeln und Leitern in der Elektroinstallation verwendet. Die neue Generation der HelaCon Plus Mini-Drahtsteckverbinder kann werkzeuglos mit der Push-In-Technik eingesetzt werden. Features and benefits * Geringe Einsteckkraft * 40% kleiner mit platzsparendem Design * Verschiedene Farbcodes zur einfachen Identifizierung der Größe
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Verbindungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-12
Farbe:
transparent
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, dosenklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Anschlussklemme, Steckklemme, Doli-Klemme, Dolü-Klemme, Verbindungsdosenklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0888*
€ 0,1277*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1413*
€ 0,1983*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1511*
€ 0,2158*
25
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,228*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
148-90046
ab € 53,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.