Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 5-polig, 0,5-2,5 mm², blau/transparent, Kabelanschluss, 24 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsklemme, 5-polig, 0,5-2,5 mm², blau/transparent, Kabelanschluss, 24 A,
Verbindungsklemme, 5-polig, 0,5-2,5 mm², blau/transparent, Kabelanschluss, 24 A,
Verbindungsklemme, 5-polig, 0,5-2,5 mm², blau/transparent, Kabelanschluss, 24 A,
Artikel-Nr.:
     4502-42P1724
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-90039
EAN/GTIN:
     4031026530628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
HelaCon-Stecker, 148-90039, HELLERMANN Der HelaCon-Steckverbinder wird für den schnellen, einfachen und zuverlässigen Anschluss und die Verteilung von Kabeln und Leitern in der Elektroinstallation verwendet. Die neue Generation der HelaCon Plus Mini-Drahtsteckverbinder kann werkzeuglos mit der Push-In-Technik eingesetzt werden. Features and benefits * Geringe Einsteckkraft * 40% kleiner mit platzsparendem Design * Verschiedene Farbcodes zur einfachen Identifizierung der Größe
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Verbindungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-12
Farbe:
blau/transparent
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
5-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, dosenklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Anschlussklemme, Steckklemme, Doli-Klemme, Dolü-Klemme, Verbindungsdosenklemme, Verbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2775
75
€ 4,95*
ab € 0,094*
€ 0,1408*
20 Tage
unbekannt
75
€ 5,90*
ab € 0,1816*
€ 0,2516*
16 Tage
unbekannt
75
€ 6,99*
ab € 0,1936*
€ 0,2736*
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
148-90046
ab € 53,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.