Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 09022646841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 09022646841
Federleiste, Typ B, 64-polig, a-b, RM 2.54 mm, Lötstift, gerade, 09022646841
Artikel-Nr.:
     4502-42P1807
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09022646841
EAN/GTIN:
     5713140003620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Federleiste, 09022646841, Harting Federleiste mit Wellenlötanschluss, gerade, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
B
Kontaktart:
Buchse
Kontaktreihenbelegung:
a-b
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
64-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, harting stiftleiste, stiftleiste, messerleiste 64pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,2269*
€ 4,2369*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,78*
20
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 5,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.