Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 55-polig, RM 2 mm, gerade, 17030552218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 55-polig, RM 2 mm, gerade, 17030552218
Messerleiste, 55-polig, RM 2 mm, gerade, 17030552218
Artikel-Nr.:
     4502-42P1851
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17030552218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
Messerleiste, 17030552218, Harting Messerleiste mit Einpressanschluss, gerade, 55 Kontakte, Anforderungsstufe: 2.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
C
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
55-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 3,1478*
€ 4,1378*
100
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 4,76*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.