Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 127-polig, RM 2 mm, gerade, 17131271201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 127-polig, RM 2 mm, gerade, 17131271201
Artikel-Nr.:
     4502-42P1857
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17131271201
EAN/GTIN:
     5713140121607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Messerleiste, 17131271201, Harting Messerleiste mit Einpressanschluss, gerade, 127 Kontakte, Anforderungsstufe: 1.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
AB19
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
127-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
13
€ 5,90*
ab € 6,0549*
€ 8,0349*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,74*
13
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 9,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.