Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Kabelschutzrohr
>
Artikel
Kabelbündelschlauch, Bündel-Ø 23 bis 27 mm, PP, grau, 25 m, 161-64402
Menge:
Paket
Produktinformationen:
HellermannTyton
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-42P1940
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
161-64402
EAN/GTIN:
5022660178238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Abbildung kann abweichen. Lieferung inkl. Aufziehwerkzeug, Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche mit einer Länge von 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
25 m
Material:
PP
max. Bündeldurchmesser:
27 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Bündeldurchmesser:
23 mm
min. Temperatur:
-60 °C
Wanddicke:
1.05 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.085 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Spiralschläuche
Weitere Suchbegriffe:
Kabel-Schutzrohr
,
Kabelrohr
,
Kabelschutzrohr
,
Montagerohr
,
Schutzrohr
,
Kabelschlauch
,
Kabelschutzschlauch
,
Schutzschlauch
,
Spiralband
,
Spiralschlauch Schutz
,
Spiralschlauch
,
hellermanntyton kabelbinder
,
kabelschlauch
,
elektroinstallationsrohre pvc
,
Schlauch
,
Werkstattausstattung
,
Isoliermittel
,
Isolierstoff
,
Isolierungsmittel
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
25
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,18*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,27*
€ 4,21*
Lager 3517
1
pro Paket
€ 4,98*
ab € 81,94*
€ 98,05*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 82,7025*
€ 98,8125*
Lager 4502
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 124,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,54*
€ 148,2026
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,04*
€ 138,0876
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 110,47*
€ 131,4593
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,47*
€ 125,5093
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,58*
€ 117,3102
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 98,10*
€ 116,739
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 93,87*
€ 111,7053
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 91,38*
€ 108,7422
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 3,6552* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werkzeug Kabelbündelschlauch 25mm blau
HellermannTyton
161-60004
€ 6,606*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.