Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, M8, 4-polig, Lötanschluss, abgewinkelt, 21420000020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, M8, 4-polig, Lötanschluss, abgewinkelt, 21420000020
Einbaubuchse, M8, 4-polig, Lötanschluss, abgewinkelt, 21420000020
Artikel-Nr.:
     4502-42P1998
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21420000020
EAN/GTIN:
     5713140225008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m8
Einbaubuchse, 21420000020, Harting Einbaubuchse mit Wellenlötanschluss, gewinkelt, für Rückwandmontage, 4 Kontakte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Gewindegröße:
M8
Kodierung:
D
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Rückseitige Montage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder, leiterplattensteckverbinder harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,16*
€ 18,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,223*
€ 19,023*
€ 6,90*
ab € 17,36*
€ 30,80*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 17,98*
€ 33,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.