Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 09185206323001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 09185206323001
Messerleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 09185206323001
Artikel-Nr.:
     4502-42P2021
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185206323001
EAN/GTIN:
     5713140214545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messerleiste
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
Messerleiste, 09185206323001, Harting Messerleiste mit Wellenlötanschluss, gewinkelt, 20 Kontakte, schwarz.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Messerleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: messerleiste 20pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Schneidklemm-Steckverbinder, Schneidklemm-Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, IDC-Steckverbinder, Wannenstecker, Stiftwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1094*
€ 1,3994*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,80*
100
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 1,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.