Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15120202401333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15120202401333
Messerleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15120202401333
Artikel-Nr.:
     4502-42P2114
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15120202401333
EAN/GTIN:
     5713140201224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Messerleiste, 15120202401333, Harting Messerleiste mit Reflow-Lötanschluss, 20 Kontakte, gerade, Anforderungsstufe: 1.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
2.3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, messerleiste 20pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,5794*
€ 6,7894*
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 7,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.