Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², AWG 16-14, Crimpanschluss, versilbert, 09080007222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², AWG 16-14, Crimpanschluss, versilbert, 09080007222
Stiftkontakt, 1,5-2,5 mm², AWG 16-14, Crimpanschluss, versilbert, 09080007222
Artikel-Nr.:
     4502-42P2281
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09080007222
EAN/GTIN:
     5713140188617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Leiterplattenkontakt, 09080007222, Harting Leiterplattenkontakt mit Stift, gewinkelt, Kupferlegierung, versilbert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
Ausführung:
Leiterplattenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16-14
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,5-2,5 mm²
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,1541*
€ 2,7241*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,29*
100
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 4,34*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,17*
€ 6,62*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,91*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.