Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 09080007224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 09080007224
Stiftkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 09080007224
Artikel-Nr.:
     4502-42P2284
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09080007224
EAN/GTIN:
     5713140188631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Leiterplattenkontakt, 09080007224, Harting Leiterplattenkontakt mit Stift, gewinkelt, Kupferlegierung, versilbert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplattenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,2503*
€ 2,8103*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,49*
100
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 4,77*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 6,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.