Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 09195306822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 09195306822
Federleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 09195306822
Artikel-Nr.:
     4502-42P2383
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09195306822
EAN/GTIN:
     5713140212718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste harting
federleiste
Federleiste, 09195306822, Harting Gerade Federleiste mit Reflow-Lötanschluss (THR), Wellenlötanschluss, 30 Kontakte, Anforderungsstufe: 2.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Federleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Gewicht:
0.008 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.