Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 09195307822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 09195307822
Federleiste, 30-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 09195307822
Artikel-Nr.:
     4502-42P2391
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09195307822
EAN/GTIN:
     5713140212831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste harting
federleiste
Federleiste, 09195307822, Harting Gerade Federleiste mit Reflow-Lötanschluss (THR), Wellenlötanschluss, 30 Kontakte, Anforderungsstufe: 3.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Federleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
30-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.