Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse, Baugröße 6B, PA, 2x M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung, IP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse, Baugröße 6B, PA, 2x M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung, IP6
Sockelgehäuse, Baugröße 6B, PA, 2x M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelung, IP6
Artikel-Nr.:
     4502-42P2817
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19433060295
EAN/GTIN:
     5713140177352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Eco
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Sockelgehäuse, 19433060295, Harting Sockelgehäuse mit einzelnem Verriegelungshebel, Kunststoffkappe, mit integrierter Kabelverschraubung, seitlicher Kabeleingang, Baugröße: 6 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockelgehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
PA
Kabelausgang:
2x M20, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP66
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.255 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,7528*
€ 48,9228*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,51*
€ 49,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.