Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsstift, Stift, Edelstahl für Anbaugehäuse, 09400009811


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsstift, Stift, Edelstahl für Anbaugehäuse, 09400009811
Führungsstift, Stift, Edelstahl für Anbaugehäuse, 09400009811
Artikel-Nr.:
     4502-42P2867
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09400009811
EAN/GTIN:
     5713140193505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Kodierelement, 09400009811, Harting Führungsstift, für Anbaugehäuse, Stift, Edelstahl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift, Edelstahl
Geeignet für:
Anbaugehäuse
Zubehörart:
Führungsstift
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Führungsteil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 5,8897*
€ 8,6397*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.