Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsbuchse, Buchse, Edelstahl für Tüllengehäuse, 09400009907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsbuchse, Buchse, Edelstahl für Tüllengehäuse, 09400009907
Führungsbuchse, Buchse, Edelstahl für Tüllengehäuse, 09400009907
Artikel-Nr.:
     4502-42P2873
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09400009907
EAN/GTIN:
     5713140193536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Kodierelement, 09400009907, Harting Führungsbuchse, für Tüllengehäuse, Buchse, Edelstahl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse, Edelstahl
Geeignet für:
Tüllengehäuse
Zubehörart:
Führungsbuchse
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Führungsteil
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 4,6516*
€ 6,8716*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 7,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.