Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierelement, gelb für Größe D-Sub 1 (DE), 9-polig, Buchse, Kodierkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierelement, gelb für Größe D-Sub 1 (DE), 9-polig, Buchse, Kodierkombination
Kodierelement, gelb für Größe D-Sub 1 (DE), 9-polig, Buchse, Kodierkombination
Artikel-Nr.:
     4502-42P3036
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670092216102
EAN/GTIN:
     5713140232211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Steckverbinderzubehör
Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör
Kodierelement, 09670092216102, Harting Kodierelement, für Geräteplattenstärke 1,6-2 mm, Baugröße: D-Sub 1, Buchse, Kodierkombination: 16, gelb
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Größe D-Sub 1 (DE), 9-polig, Buchse, Kodierkombination 1
Zubehörart:
Kodierelement, gelb
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sub-D-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.