Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, Lötanschluss, edelmetall, 09030006110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, Lötanschluss, edelmetall, 09030006110
Stiftkontakt, Lötanschluss, edelmetall, 09030006110
Artikel-Nr.:
     4502-42P3116
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09030006110
EAN/GTIN:
     5713140003842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Lötkontakt, 09030006110, Harting Einlötkontakt, gewinkelt, Betriebsstrom: 40 A, Messerkontakt für Messerleisten, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
edelmetall
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,02*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 4,319*
€ 5,309*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 5,95*
1
€ 8,95*
ab € 4,63*
€ 6,96*
1
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.