Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 95-120 mm², Axial-Schraubanschluss, versilbert, 09110006639


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 95-120 mm², Axial-Schraubanschluss, versilbert, 09110006639
Buchsenkontakt, 95-120 mm², Axial-Schraubanschluss, versilbert, 09110006639
Artikel-Nr.:
     4502-42P3193
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110006639
EAN/GTIN:
     5713140188518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Axialschraubkontakt, 09110006639, Harting Axialschraubkontakt, Betriebsstrom: 300 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 95-120 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
Kontaktanschluss:
Axial-Schraubanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
95-120 mm²
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,1886*
€ 20,4686*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,92*
€ 21,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.