Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "8", (L x B) 3.5 x 3.3 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "8", (L x B) 3.5 x 3.3 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
PVC Kabelmarkierer, Aufdruck "8", (L x B) 3.5 x 3.3 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     4502-42P3194
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-01684
EAN/GTIN:
     5022660521652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen,Für die Kennzeichnung vor der Montage,Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase,Verfügbar in den Farben Gelb und Weiß sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes, Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung, Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar, Z.B. im Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte. Lieferbar ist Helagrip im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und in gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, .,⏚. Außerdem sind sie auf Anfrage individuell oder mehrstellig bedruckt und ohne Aufdruck lieferbar. Bei kleinen Leitungen empfiehlt sich die Verwendung des Aufziehdorns AD oder des Montagedornes TJC. Helagrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
8
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
3.3 mm
Farbe:
gelb
Länge:
3.5 mm
Material:
PVC
max. Bündeldurchmesser:
3 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer 8 pa, zackband, kabelbeschriftung gelb, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,54*
€ 28,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,76*
€ 28,47*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,25*
€ 29,20*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,04*
€ 29,46*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,83*
€ 53,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,16*
€ 63,2604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,38*
€ 62,3322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,25*
€ 57,4175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,21*
€ 56,1799
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,38*
€ 54,0022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,83*
€ 48,5877
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00113
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.