Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz, Wellenlötanschluss, Stift, PBT, 32A, Kontakte 3, Kupferleg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz, Wellenlötanschluss, Stift, PBT, 32A, Kontakte 3, Kupferleg.
Kontakteinsatz, Wellenlötanschluss, Stift, PBT, 32A, Kontakte 3, Kupferleg.
Artikel-Nr.:
     4502-42P3469
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09930030300
EAN/GTIN:
     5713140186712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, 09930030300, Harting Einsatz, Wellenlötanschluss, Stift, schwarz, Kupferlegierung, versilbert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Wellenlötanschluss
Polzahl:
3-polig + PE
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
80
€ 5,90*
ab € 4,0923*
€ 5,0823*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 6,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.