Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), abgewinkelt 70°, Kabel-Ø 6 bis 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), abgewinkelt 70°, Kabel-Ø 6 bis 13 mm
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 4 (DC), abgewinkelt 70°, Kabel-Ø 6 bis 13 mm
Artikel-Nr.:
     4502-42P3565
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670370448
EAN/GTIN:
     5713140092648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-SUB-Schraube
SUB-D-Schraube
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
Schalengehäuse, 09670370448, Harting Schalengehäuse, Deckel verschraubbar, Baugröße: D-Sub 4, mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-40 UNC, seitlicher Kabeleingang, 1x.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gehäusegröße:
4 (DC)
Gehäusematerial:
Thermoplast, geschirmt
Kabelausgang:
abgewinkelt 70°
Kabeldurchmesser:
6 bis 13 mm
Verriegelung:
Verriegelungsschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Hauben, harting d-sub kabel, d-sub kabel, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder-Gehäuse, Sub D Gehäuse, Sub-D-Gehäuse, Sub-D-Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Sub-D-Steckverbindungen-Zubehör, Sub-D-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,2592*
€ 10,8892*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,19*
€ 11,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.