Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Einzelmarkierer, Aufdruck "A", (L x B) 10 x 6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Einzelmarkierer, Aufdruck "A", (L x B) 10 x 6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm,
Edelstahl Einzelmarkierer, Aufdruck "A", (L x B) 10 x 6 mm, max. Bündel-Ø 3 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-42P3572
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     540-01010
EAN/GTIN:
     5022660047398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Vorgeprägte Edelstahl-Einzelmarkierer, Gefertigt aus Edelstahl Güte SS316 zum idealen Einsatz in aggressiven Umgebungen,Kombination aus Trägerschild SSC, Einzelmarkierer SSM und Endclips SSCPP, Verschließen der Enden der Trägerschilder mit einer Zange oder den Endclips SSCPP aus Plastik möglich,Befestigung mit Edelstahl-Kabelbindern (max. Breite von 8 mm),Zwei Bohrungen (Durchmesser 3 mm) zur Fixierung mit Schrauben oder Nieten vorhanden, Dieses System ist ideal geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln, Rohren und Anlagen in allen Bereichen, in denen starke mechanische oder chemische Beanspruchungen auftreten, beispielsweise im Offshore-Bereich, in der petrochemischen Industrie oder im Erdreich.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
A
Ausführung:
Einzelmarkierer
Breite:
6 mm
Farbe:
silber
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
max. Bündeldurchmesser:
3 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelkennzeichnung a, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,73*
€ 30,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,96*
€ 32,88*
€ 8,95*
ab € 30,25*
€ 42,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 55,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.