| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P3574 Herst.-Nr.: 540-01020 EAN/GTIN: 5022660047404 |
| | |
|
| | |
| Vorgeprägte Edelstahl-Einzelmarkierer, Gefertigt aus Edelstahl Güte SS316 zum idealen Einsatz in aggressiven Umgebungen,Kombination aus Trägerschild SSC, Einzelmarkierer SSM und Endclips SSCPP, Verschließen der Enden der Trägerschilder mit einer Zange oder den Endclips SSCPP aus Plastik möglich,Befestigung mit Edelstahl-Kabelbindern (max. Breite von 8 mm),Zwei Bohrungen (Durchmesser 3 mm) zur Fixierung mit Schrauben oder Nieten vorhanden, Dieses System ist ideal geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln, Rohren und Anlagen in allen Bereichen, in denen starke mechanische oder chemische Beanspruchungen auftreten, beispielsweise im Offshore-Bereich, in der petrochemischen Industrie oder im Erdreich. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | B | Ausführung: | Einzelmarkierer | Breite: | 6 mm | Farbe: | silber | Länge: | 10 mm | Material: | Edelstahl | Beschriftbar: | Nein | Ursprungsland: | SE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelmarkierer b, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,08* | € 29,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,76* | € 29,91* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,94* | € 32,65* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,26* | € 41,98* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,19* | € 55,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,19* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|