Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Trägerschild, beschriftbar, (L x B) 56 x 11 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, si


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Edelstahl Trägerschild, beschriftbar, (L x B) 56 x 11 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, si
Edelstahl Trägerschild, beschriftbar, (L x B) 56 x 11 mm, max. Bündel-Ø 3 mm, si
Artikel-Nr.:
     4502-42P3580
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     540-01056
EAN/GTIN:
     5022660047688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Für vorgeprägte Einzelmarkierer und Kabelbindern aus Edelstahl mit 7,9 mm Breite,Je nach Länge Bestückung mit 5 bis 45 Einzelmarkierern,Einfaches Einführen der Kabelbinder durch die spezielle Vorrichtung der Trägerschilder,Schnelle Befestigung an Kabeln und Rohren,Verschließen der Enden der Trägerschilder mit einer Zange möglich,Befestigung der Trägerschilder auf ebenen Flächen mit Nieten, Dieses System ist ideal geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln, Rohren und Anlagen in allen Bereichen, in denen starke mechanische oder chemische Beanspruchungen auftreten, beispielsweise im Offshore-Bereich, in der petrochemischen Industrie oder im Erdreich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trägerschild
Breite:
11 mm
Farbe:
silber
Länge:
56 mm
Material:
Edelstahl
max. Bündeldurchmesser:
3 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung edelstahl, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelschild, Kabelschilderträger, Schild
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,84*
€ 24,41*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 17,50*
€ 24,43*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,76*
€ 25,99*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,00*
€ 26,91*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 20,91*
€ 28,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,70*
€ 29,393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.