Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Einzelmarkierer, Aufdruck "H", (L x B) 10 x 6 mm, silber, 540-01080


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edelstahl Einzelmarkierer, Aufdruck "H", (L x B) 10 x 6 mm, silber, 540-01080
Edelstahl Einzelmarkierer, Aufdruck "H", (L x B) 10 x 6 mm, silber, 540-01080
Artikel-Nr.:
     4502-42P3584
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     540-01080
EAN/GTIN:
     5022660047459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Vorgeprägte Edelstahl-Einzelmarkierer, Gefertigt aus Edelstahl Güte SS316 zum idealen Einsatz in aggressiven Umgebungen,Kombination aus Trägerschild SSC, Einzelmarkierer SSM und Endclips SSCPP, Verschließen der Enden der Trägerschilder mit einer Zange oder den Endclips SSCPP aus Plastik möglich,Befestigung mit Edelstahl-Kabelbindern (max. Breite von 8 mm),Zwei Bohrungen (Durchmesser 3 mm) zur Fixierung mit Schrauben oder Nieten vorhanden, Dieses System ist ideal geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln, Rohren und Anlagen in allen Bereichen, in denen starke mechanische oder chemische Beanspruchungen auftreten, beispielsweise im Offshore-Bereich, in der petrochemischen Industrie oder im Erdreich.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
H
Ausführung:
Einzelmarkierer
Breite:
6 mm
Farbe:
silber
Länge:
10 mm
Material:
Edelstahl
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, hellermann kabelbeschriftung, zackband, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,99*
€ 28,57*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,85*
€ 32,74*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 30,22*
€ 42,09*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,93*
€ 55,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,36*
€ 65,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,10*
€ 65,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,00*
€ 61,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,00*
€ 59,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,19*
€ 58,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,93*
€ 49,90
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,20965* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.