Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Beschriftungsschild, beschriftbar, (L x B x H) 89.5 x 89.5 x 19.81 mm,


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Edelstahl Beschriftungsschild, beschriftbar, (L x B x H) 89.5 x 89.5 x 19.81 mm,
Edelstahl Beschriftungsschild, beschriftbar, (L x B x H) 89.5 x 89.5 x 19.81 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-42P3642
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     544-80202
EAN/GTIN:
     5022660339998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Hervorragende Lesbarkeit der Zeichen auch bei Staub, Schmutz, Fett und Öl, Edelstahl Werkstoff SS316 für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, Verwendung von 4,6 mm breiten Metallkabelbindern und des einhändig zu bedienenden MK9SST Verarbeitungswerkzeugs zur schnellen und sicheren Befestigung, Die M-BOSS Compact Edelstahlmarkierer wurden entwickelt, um rauen Umwelteinflüssen und extremen Wetterbedingungen standzuhalten. Für ihre Herstellung wird ausschließlich die höchste Stahlqualität verwendet. Das spezielle Design mit der ergonomischen Einschlauföffnung ermöglicht das schnelle und einfache Fixieren der Edelstahlmarkierer in feuchten und kalten Umgebungen. Zur schnellen und sicheren Befestigung verwendet man 4,6 mm breite Metallkabelbinder und das einhändig zu bedienende MK9SST Verarbeitungswerkzeug.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beschriftungsschild
Breite:
89.5 mm
Farbe:
silber
Höhe:
19.81 mm
Länge:
89.5 mm
Material:
Edelstahl
max. Bündeldurchmesser:
6 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Nadelmarkierer, Nadelmarkiergerät, Nadelprägemaschine, Nadelpräger, hellermann kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 343,07*
€ 393,11*
Frei Haus
ab € 348,48*
€ 398,49*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 352,555*
€ 403,415*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 354,59*
€ 408,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 366,79*
€ 418,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 418,76*
€ 498,3244
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 408,53*
€ 486,1507
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 398,71*
€ 474,4649
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 381,47*
€ 453,9493
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 366,79*
€ 436,4801
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,73358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-93149 MBT14S-SS316-ML
ab € 100,98*
Zubehör
HellermannTyton
111-93209 MBT20S-SS316-ML
ab € 147,11*
Zubehör
HellermannTyton
111-93279 MBT27S-SS316-ML
ab € 146,49*
Zubehör
HellermannTyton
111-93339 MBT33S-SS316-ML
ab € 182,94*
Zubehör
HellermannTyton
111-93059 MBT5S-SS316-ML
ab € 86,16*
Zubehör
HellermannTyton
111-93089 MBT8S-SS316-ML
ab € 75,66*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.