Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 40°, Zinkdruckguss, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 40°, Zinkdruckguss, grau
D-Sub Steckverbindergehäuse, Größe: 1 (DE), abgewinkelt 40°, Zinkdruckguss, grau
Artikel-Nr.:
     4502-42P3673
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     61030010013160
EAN/GTIN:
     5713140222564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Schalengehäuse, 61030010013160, Harting Schalengehäuse, mit interner Erdung, Baugröße: D-Sub 1, Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC, 1x, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP30.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gehäusegröße:
1 (DE)
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
abgewinkelt 40°
Verriegelung:
Rändelschraube 4-40 UNC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,87*
€ 343,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,44*
€ 299,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.